Cevna objemka TIPP Massiv
Dvovijačna objemka
- Priključni navoj: M16
- Material: Jeklena pločevina
- Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 100 °C
- Material zvočne izolacije: EPDM - etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk
- UV odpornost: Da
- Brez halogenov: Da
- Odpornost proti: Ozon, staranje, razredčene kisline in lugi, alkoholne raztopine
- Brez klora: Da
- Brez silikona: Da
- Površina: Cinkana
- Tip navoja: Metrski navoj
- Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
2 zapiralna vijaka za boljše prilagajanje dimenzijam cevi
- Možno široko odpiranje objemke, kar omogoča hitro in enostavno vstavljanje cevi, še posebej pri montaži nad glavo.
- Optimalno zagotavljanje varnosti pred premikom
- Predmontiran gumijasti vložek
- Gumijasti vložek
- •Odpornost proti ozonu po DIN 53509-1 oz. ISO 1431/1
- •Odpornost proti staranju po DIN 53508
- •Ni odporno proti oljem, maščobam in gorivom
- Certifikat Cradle to Cradle®
- •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
- •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
- Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
- Opomba
- Posebno naročilo pri art. št. 0543215175, 0543215275 in 0543215310, dobavni rok največ 5 tednov.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct