Cevna objemka SmartLock

Z ekskluzivnim Würth hitrim zapiralom za varno in hitro montažo

  • Priključni navoj: M8 x M10
  • Širina kovinskega traku: 25 mm
  • Debelina kovinskega traku: 2 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Brez silikona: Da
  • Brez halogenov: Da.
Na voljo v Različice: 5
PRIKAŽI IZVEDBE

•Kombinirana matica M8/M10 v celoti varjena

  • •Neprekinjeni razponi napetosti od 15-115 mm
  • •Jekleni vzmetni sponki preprečujeta vrtenje
  • •Zaradi izreza je glava vijaka lahko vgrajena v objemko
  • •Utrditev z ustvarjanjem rebri v traku objemke
  • •Dodatna zaščita pred izpadom napenjalnega vijaka z izbočenimi izseki
  • •Pritrdilni vijak M6 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

•Kombinirana matica M8/M10 v celoti varjena

  • •Neprekinjeni razponi napetosti od 15-115 mm
  • •Jekleni vzmetni sponki preprečujeta vrtenje
  • •Zaradi izreza je glava vijaka lahko vgrajena v objemko
  • •Utrditev z ustvarjanjem rebri v traku objemke
  • •Dodatna zaščita pred izpadom napenjalnega vijaka z izbočenimi izseki
  • •Pritrdilni vijak M6 s kombiniranim utorom za ravne in križne izvijače
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*