Cevna objemka TIPP Aero

Za pritrditev zračnih vodov in fitingov iz pločevine z okroglim prečnim prerezom po DIN EN 1506, prezračevanje stavb

  • Priključni navoj: M8 x M10
  • Širina kovinskega traku: 25 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 100 °C
  • Material: Jeklo
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Brez silikona: Da
  • Brez klora: Da
  • Brez halogenov: Da
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 6
PRIKAŽI IZVEDBE

Hitri zapiralec do DN 400 mm

  • •Enostavna in hitra montaža tudi samostojno
  • •Pri zapiranju s pomočjo dolgega nosu zapiralca vstavite cevno objemko
  • •Prihranek časa in enostavno poravnavanje oz. premikanje nameščenih cevi
  • Vgrajena profilna guma
  • Trdno vgrajena EPDM guma za cevno objemko preprečuje izpadanje pri premikanju cevi
  • Gumijasti vložek:
  • •Za DIN 4109
  • •Odpornost proti ozonu po DIN 53509-1 oz. ISO 1431/1
  • •Odpornost proti staranju po DIN 53508
  • •Gorljivost po DIN 4102-1 (B2 negorljivo)
  • •Odpornost proti razredčenim kislinam in lugom pri sobni temperaturi ter alkoholnim raztopinam
  • •Ni odporno proti oljem, maščobam in gorivom
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Hitri zapiralec do DN 400 mm

  • •Enostavna in hitra montaža tudi samostojno
  • •Pri zapiranju s pomočjo dolgega nosu zapiralca vstavite cevno objemko
  • •Prihranek časa in enostavno poravnavanje oz. premikanje nameščenih cevi
  • Vgrajena profilna guma
  • Trdno vgrajena EPDM guma za cevno objemko preprečuje izpadanje pri premikanju cevi
  • Gumijasti vložek:
  • •Za DIN 4109
  • •Odpornost proti ozonu po DIN 53509-1 oz. ISO 1431/1
  • •Odpornost proti staranju po DIN 53508
  • •Gorljivost po DIN 4102-1 (B2 negorljivo)
  • •Odpornost proti razredčenim kislinam in lugom pri sobni temperaturi ter alkoholnim raztopinam
  • •Ni odporno proti oljem, maščobam in gorivom
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
*
*
*