Masti za podmazovanje
Popular products from category Masti za podmazovanje
Mast v spreju HHS 6000 Plus NSF
Visokozmogljivo mazalno olje za ekstremne hitrosti
- Kemijska osnova: Sintetično olje
- Osnovno olje: Sintetično
- Barva: Rumenkasta
- Vonj: Brez vonja
- Gostota: 0,834 g/ml
- Gostota pri pogojih: pri 20°C, DIN 51757
- Minimalno temperaturno območje uporabe: -40 °C
- Maksimalno temperaturno območje uporabe: 180 °C
- Maksimalna temperaturna obstojnost: 1000 °C
- Minimalna temperatura vžiga snovi: 200 °C
- Minimalna temperatura vžiga: 200 °C
- Kinematična viskoznost osnovnega olja: 31 mm²/s
- Kinematična viskoznost osnovnega olja pri pogojih: pri 20°C
- Brez silikona: Da
- Brez kislin: Da
- Brez smol: Da
- Odporno proti: Starost
- Vsebina: 400 ml
- Teža vsebine: 333,6 g
- Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
- Trajnost: Snovi onesnaževalci / Emisije.
Različice: 1
Prikaži vse
MAST V SPREJU-HHS200 PLUS-NSF-400ML
0893106204
Univerzalna, visokozmogljiva sintetična mazalna mast z izjemnimi mazalnimi lastnostmi zaradi dodatka borovega nitrida
- Kemijska osnova: Sinteza maščob in dodatkov v ogljikovodikovih topilih
- Oljna osnova: Sinteza maščobe
- Barva: Bež
- Vonj/dišava: Značilen
- Gostota: 0,795 g/ml
- Min. temperaturni pogoji: -40 °C
- Maks. temperaturni pogoji: 180 °C
- Maks. temperaturna odpornost: 1000 °C
- Min. plamenišče aktivne sestavine: 200 °C
- Min. plamenišče: 200 °C
- Kinematična viskoznost oljne osnove: 1000 cSt
- Pogoji viskoznosti oljne osnove: pri 40 °C
- Brez silikona: Da
- Brez kislin: Da
- Brez smole: Da
- Odpornost proti: Voda, slana voda, blage baze, blage kisline
- Kompatibilnost materialov: Jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo, EPDM, FKM, NBR
- Vsebina: 400 ml
- Teža vsebine: 248 g
- Rok uporabe od proizvodnje: 24 mesecev
- Trajnost: Onesnaževala / Emisije
Večnamenska mast
Litijeva umiljena univerzalna mast.
Različice: 5
Prikaži vse
Več namenska mast za gradbišča
EP-2 mast na osnovi litija/kalcija
- Osnova mila: Litij/Kalcij
- Koda maziva: KP2K-30
- Temperaturno območje delovanja: -30 do 120 °C
- Barva: Modra
- NLGI razred / pogoj: 2 / po DIN 51818
- Kinematična viskoznost osnovnega olja / pogoj: 300 mm²/s / pri 40°C
- Prebojna penetracija min./maks. / pogoj: 265 x 0,1 mm – 295 x 0,1 mm / po DIN ISO 2137
- Trajanje / stopnja protikorozijske zaščite: Stopnja korozije 0-0
- VKA zvarna sila: 3400 N
- Skladiščna obstojnost od proizvodnje: 48 mesecev
- Osnovno olje: Mineralno olje
- Obnašanje v stiku z vodo / pogoj: 1-90 / po DIN 51807-1
- Sistem maziva: Mast
- Vonj: Tipičen za izdelek
- Gostota / pogoj: pri 20°C
- Viskoznost osnovnega olja / pogoj: pri 40°C
- Temperaturno območje delovanja min.: -30 °C
- Temperaturno območje delovanja maks.: 120 °C
- Kratkotrajna temperaturna obstojnost maks.: 130 °C
- Prebojna penetracija / pogoj: po DIN ISO 2137
- NLGI razred / pogoj: po DIN 51818
- Trajanje protikorozijske zaščite / pogoj: odvisno od uporabe
- VKA zvarna sila / pogoj: po DIN 51350-4, VKA-test
- Brez silikona: Da
- Brez kislin: Da
- Brez težkih kovin: Da
Različice: 3
Prikaži vse
VEČNAMENSKA MAST-GRADBENIŠTVO/AGRI-400G
08938741
EP-2 mast za osnovi litij/kalcij
- Osnova mila: Litij/Kalcij
- Koda maziva: KP2K-30
- Temperaturno območje uporabe min./maks.: -30 do 120 °C
- Barva: Modra
- Razred NLGI / Pogoj: 2 / po DIN 51818
- Kinematična viskoznost osnovnega olja / Pogoj: 300 mm²/s / pri 40 °C
- Prodiranje pri gnetenju min./maks. / Pogoj: 265 x 0,1 mm–295 x 0,1 mm / po DIN ISO 2137
- Stopnja odpornosti proti koroziji / Pogoj: Stopnja korozije 0-0
- VKA varilna sila: 3400 N
- Skladiščna obstojnost od proizvodnje: 48 mesecev
- Osnovno olje: Mineralno
- Obnašanje proti vodi / Pogoj: 1-90 / po DIN 51807-1
- Sistem mazanja: Mast
- Vonj: Tipičen za izdelek
- Gostota / Pogoj: pri 20 °C
- Viskoznost osnovnega olja / Pogoj: pri 40 °C
- Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
- Temperaturno območje uporabe maks.: 120 °C
- Kratkotrajno temperaturno območje maks.: 130 °C
- Prodiranje pri gnetenju / Pogoj: po DIN ISO 2137
- Razred NLGI / Pogoj: po DIN 51818
- Stopnja odpornosti proti koroziji / Pogoj: odvisno od uporabe
- VKA varilna sila / Pogoj: po DIN 513504, VKA-Test
- Vsebuje silikon: Da
- Brez težkih kovin: Da