MAST V SPREJU-HHS200 PLUS-NSF-400ML

Univerzalna, visokozmogljiva sintetična mazalna mast z izjemnimi mazalnimi lastnostmi zaradi dodatka borovega nitrida

  • Kemijska osnova: Sinteza maščob in dodatkov v ogljikovodikovih topilih
  • Oljna osnova: Sinteza maščobe
  • Barva: Bež
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Gostota: 0,795 g/ml
  • Min. temperaturni pogoji: -40 °C
  • Maks. temperaturni pogoji: 180 °C
  • Maks. temperaturna odpornost: 1000 °C
  • Min. plamenišče aktivne sestavine: 200 °C
  • Min. plamenišče: 200 °C
  • Kinematična viskoznost oljne osnove: 1000 cSt
  • Pogoji viskoznosti oljne osnove: pri 40 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smole: Da
  • Odpornost proti: Voda, slana voda, blage baze, blage kisline
  • Kompatibilnost materialov: Jeklo, barvne kovine, nerjavno jeklo, EPDM, FKM, NBR
  • Vsebina: 400 ml
  • Teža vsebine: 248 g
  • Rok uporabe od proizvodnje: 24 mesecev
  • Trajnost: Onesnaževala / Emisije
Priloge
Art.-Št.: 0893106204
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Učinkovito mazanje

  • Odpravlja škripanje in cviljenje
  • Odlična odpornost na pritisk in izjemen mazalni učinek
  • Gospodarna uporaba zaradi minimalne potrebne količine maziva ob učinkovitem delovanju

Izjemna zaščita in obstojnost

  • Idealna za mazanje na prostem zaradi odpornosti na spiranje
  • Vrhunsko tesnjenje proti vremenskim vplivom
  • Visoka odpornost na pritisk pod ekstremnimi obremenitvami za zanesljivo zaščito
  • Manj pogosto ponovno mazanje zaradi odpornosti površin na obrabo
  • Dolgoročna zaščita proti koroziji
  • Odlično tesnjenje proti vlagi in umazaniji

Maksimalna združljivost

  • Borov nitrid omogoča širok temperaturni razpon za stalno mazanje
  • Če pride do razgradnje olja nad 180 °C, borov nitrid prevzame mazalno funkcijo do 1000 °C (suho mazanje)
  • Ne vsebuje mikroplastike

Opomba

  • Uporabno v živilski industriji zaradi NSF certifikata
  • NSF registrirano skladno z NSF H1: izdelek lahko zaradi tehničnih razlogov pride v stik z živili
  • Če se uporablja na območjih, kjer se predeluje ali skladišči hrana, je dovoljeno le tehnično potrebna minimalna količina. Če se izdelek uporablja kot protikorozijski premaz, ga je treba pred ponovno uporabo naprave popolnoma odstraniti.
Specifikacije izdelkov
* *
Kemijska osnova Sinteza maščob in dodatkov v ogljikovodikovih topilih
Osnova olja Sinteza maščob
Vonj/aroma Značilnost
Gostota 0.795 g/ml
Min. temperaturni pogoji -40 °C
Max. temperaturni pogoji 180 °C
Max. temperaturna odpornost 1000 °C
Min. temperatura vžiga aktivne sestavine 200 °C
Min. temperatura vžiga 200 °C
Kinematična viskoznost olja 1000 cSt
Pogoji za viskoznost osnovnega olja Pri 40°C
Brez silikona Da
Brez kisline Da
Brez smole Da
Vsebina 400 ml
Teža vsebine 248 g
Rok trajanja od proizvodnje 24 Mesec
*
*
*

Učinkovito mazanje

  • Odpravlja škripanje in cviljenje
  • Odlična odpornost na pritisk in izjemen mazalni učinek
  • Gospodarna uporaba zaradi minimalne potrebne količine maziva ob učinkovitem delovanju

Izjemna zaščita in obstojnost

  • Idealna za mazanje na prostem zaradi odpornosti na spiranje
  • Vrhunsko tesnjenje proti vremenskim vplivom
  • Visoka odpornost na pritisk pod ekstremnimi obremenitvami za zanesljivo zaščito
  • Manj pogosto ponovno mazanje zaradi odpornosti površin na obrabo
  • Dolgoročna zaščita proti koroziji
  • Odlično tesnjenje proti vlagi in umazaniji

Maksimalna združljivost

  • Borov nitrid omogoča širok temperaturni razpon za stalno mazanje
  • Če pride do razgradnje olja nad 180 °C, borov nitrid prevzame mazalno funkcijo do 1000 °C (suho mazanje)
  • Ne vsebuje mikroplastike

Opomba

  • Uporabno v živilski industriji zaradi NSF certifikata
  • NSF registrirano skladno z NSF H1: izdelek lahko zaradi tehničnih razlogov pride v stik z živili
  • Če se uporablja na območjih, kjer se predeluje ali skladišči hrana, je dovoljeno le tehnično potrebna minimalna količina. Če se izdelek uporablja kot protikorozijski premaz, ga je treba pred ponovno uporabo naprave popolnoma odstraniti.
Specifikacije izdelkov
Kemijska osnova Sinteza maščob in dodatkov v ogljikovodikovih topilih
Osnova olja Sinteza maščob
Vonj/aroma Značilnost
Gostota 0.795 g/ml
Min. temperaturni pogoji -40 °C
Max. temperaturni pogoji 180 °C
Max. temperaturna odpornost 1000 °C
Min. temperatura vžiga aktivne sestavine 200 °C
Min. temperatura vžiga 200 °C
Kinematična viskoznost olja 1000 cSt
Pogoji za viskoznost osnovnega olja Pri 40°C
Brez silikona Da
Brez kisline Da
Brez smole Da
Vsebina 400 ml
Teža vsebine 248 g
Rok trajanja od proizvodnje 24 Mesec