Mast v spreju HHS 6000 Plus NSF

Visokozmogljivo mazalno olje za ekstremne hitrosti

  • Kemijska osnova: Sintetično olje
  • Osnovno olje: Sintetično
  • Barva: Rumenkasta
  • Vonj: Brez vonja
  • Gostota: 0,834 g/ml
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C, DIN 51757
  • Minimalno temperaturno območje uporabe: -40 °C
  • Maksimalno temperaturno območje uporabe: 180 °C
  • Maksimalna temperaturna obstojnost: 1000 °C
  • Minimalna temperatura vžiga snovi: 200 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 200 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 31 mm²/s
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja pri pogojih: pri 20°C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smol: Da
  • Odporno proti: Starost
  • Vsebina: 400 ml
  • Teža vsebine: 333,6 g
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Trajnost: Snovi onesnaževalci / Emisije.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Univerzalno sintetično visokozmogljivo mazalno olje z izjemnimi mazalnimi lastnostmi zaradi dodatka borovega nitrida.

  • Visoka sposobnost prodiranja in učinkovita zaščita površin
  • Nizka viskoznost omogoča izredno lahkotnost gibanja in zmanjšanje trenja tudi pri izredno visokih hitrostih. Odlična sposobnost prodiranja zagotavlja globinsko mazanje in zaščito. Zagotovljena je učinkovita zaščita površin pred obrabo in korozijo.
  • Odpornost proti obrabi
  • Borov nitrid omogoča široko temperaturno območje uporabe in dolgotrajno mazalno delovanje. Če pri višjih temperaturah (nad 180 °C) mazanje z oljem odpove, borov nitrid prevzame mazanje do 1000°C (suho mazanje).
  • Brez mikroplastike
  • Brez silikona, smole in kislin, brez n-heksana
  • Opomba
  • Fiziološko neškodljivo mazivo, zato je odlično za industrijo predelave hrane. Registrirano pri NSF H1.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Univerzalno sintetično visokozmogljivo mazalno olje z izjemnimi mazalnimi lastnostmi zaradi dodatka borovega nitrida.

  • Visoka sposobnost prodiranja in učinkovita zaščita površin
  • Nizka viskoznost omogoča izredno lahkotnost gibanja in zmanjšanje trenja tudi pri izredno visokih hitrostih. Odlična sposobnost prodiranja zagotavlja globinsko mazanje in zaščito. Zagotovljena je učinkovita zaščita površin pred obrabo in korozijo.
  • Odpornost proti obrabi
  • Borov nitrid omogoča široko temperaturno območje uporabe in dolgotrajno mazalno delovanje. Če pri višjih temperaturah (nad 180 °C) mazanje z oljem odpove, borov nitrid prevzame mazanje do 1000°C (suho mazanje).
  • Brez mikroplastike
  • Brez silikona, smole in kislin, brez n-heksana
  • Opomba
  • Fiziološko neškodljivo mazivo, zato je odlično za industrijo predelave hrane. Registrirano pri NSF H1.
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat. Če naša brezplačna tehnična služba daje tehnične informacije ali svetuje, to počne izključujoč kakršnokoli odgovornost, razen če je svetovanje ali informiranje del naših dogovorjenih pogodbenih obveznosti ali če svetovalec ravna namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*