Več namenska mast za gradbišča

EP-2 mast na osnovi litija/kalcija

  • Osnova mila: Litij/Kalcij
  • Koda maziva: KP2K-30
  • Temperaturno območje delovanja: -30 do 120 °C
  • Barva: Modra
  • NLGI razred / pogoj: 2 / po DIN 51818
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja / pogoj: 300 mm²/s / pri 40°C
  • Prebojna penetracija min./maks. / pogoj: 265 x 0,1 mm – 295 x 0,1 mm / po DIN ISO 2137
  • Trajanje / stopnja protikorozijske zaščite: Stopnja korozije 0-0
  • VKA zvarna sila: 3400 N
  • Skladiščna obstojnost od proizvodnje: 48 mesecev
  • Osnovno olje: Mineralno olje
  • Obnašanje v stiku z vodo / pogoj: 1-90 / po DIN 51807-1
  • Sistem maziva: Mast
  • Vonj: Tipičen za izdelek
  • Gostota / pogoj: pri 20°C
  • Viskoznost osnovnega olja / pogoj: pri 40°C
  • Temperaturno območje delovanja min.: -30 °C
  • Temperaturno območje delovanja maks.: 120 °C
  • Kratkotrajna temperaturna obstojnost maks.: 130 °C
  • Prebojna penetracija / pogoj: po DIN ISO 2137
  • NLGI razred / pogoj: po DIN 51818
  • Trajanje protikorozijske zaščite / pogoj: odvisno od uporabe
  • VKA zvarna sila / pogoj: po DIN 51350-4, VKA-test
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez težkih kovin: Da
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Odpornost na visok tlak

  • Odpornost na visok tlak zaradi EP-aditivov
  • Visoka strižna trdnost
  • Visoka odpornost na vremenske vplive
  • Visoka odpornost na vodo in paro

Opomba

  • Masti so dobavljene v plastičnih kartušah!
  • Plastične kartuše izboljšajo skladiščenje (iztekanje masti pri visokih temperaturah je preprečeno)
  • Kartuše hranite na hladnem, suhem in v pokončnem položaju!
  • Upoštevajte obratovalne predpise proizvajalcev vozil, strojev in naprav!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Odpornost na visok tlak

  • Odpornost na visok tlak zaradi EP-aditivov
  • Visoka strižna trdnost
  • Visoka odpornost na vremenske vplive
  • Visoka odpornost na vodo in paro

Opomba

  • Masti so dobavljene v plastičnih kartušah!
  • Plastične kartuše izboljšajo skladiščenje (iztekanje masti pri visokih temperaturah je preprečeno)
  • Kartuše hranite na hladnem, suhem in v pokončnem položaju!
  • Upoštevajte obratovalne predpise proizvajalcev vozil, strojev in naprav!
*
*
*