Masti za podmazovanje

Popular products from category Masti za podmazovanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SREDSTVO ZA PREDHODNO ČIŠČENJE-HHSCLEAN-500ML

089310610

Visoko učinkovit predčistilec + promotor oprijema (funkcija primer), posebej prilagojen HHS izdelkom

  • Vsebina: 500 ml
  • Osnova olja: Mineralno olje
  • Barva: Brezbarvna, prozorna
  • Vonj/dišava: Značilen
  • Gostota: 0.76 g/cm³
  • Pogoji za merjenje gostote: pri 20 °C
  • pH vrednost: 8
  • Minimalna temperatura obdelave: 5 °C
  • Maksimalna temperatura obdelave: 40 °C
  • Brez silikona: Da
  • Brez acetona: Da
  • Brez AOX: Da
  • Rok uporabe od proizvodnje: 24 mesecev

MAST V SPREJU-HHS 6000PLUS-NSF-400ML

0893106202

Visokozmogljivo mazalno olje za ekstremne hitrosti

  • Kemijska osnova: Sintetično olje
  • Osnovno olje: Sintetično
  • Barva: Rumenkasta
  • Vonj: Brez vonja
  • Gostota: 0,834 g/ml
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C, DIN 51757
  • Minimalno temperaturno območje uporabe: -40 °C
  • Maksimalno temperaturno območje uporabe: 180 °C
  • Maksimalna temperaturna obstojnost: 1000 °C
  • Minimalna temperatura vžiga snovi: 200 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 200 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 31 mm²/s
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja pri pogojih: pri 20°C
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smol: Da
  • Odporno proti: Starost
  • Vsebina: 400 ml
  • Teža vsebine: 333,6 g
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Trajnost: Snovi onesnaževalci / Emisije.

MAST V SPREJU-HHS2000 PLUS-NSF-400ML

0893106203

Visokotlačno odporno mazalno olje z izjemnimi oprijemljivimi lastnostmi.

  • Kemijska osnova: Sintetično olje
  • Osnovno olje: Sintetično
  • Barva: Belkasta
  • Vonj: Značilen
  • Gostota: 0,855 g/ml
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalno temperaturno območje uporabe: -40 °C
  • Maksimalno temperaturno območje uporabe: 180 °C
  • Maksimalna temperaturna obstojnost: 1000 °C
  • Minimalna temperatura vžiga snovi: 200 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 200 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 612 cSt
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smol: Da
  • Odporno proti: Slana voda, Šibke baze, Šibke kisline, Pršenje vode
  • Vsebina: 400 ml
  • Teža vsebine: 377 g
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Trajnost: Snovi onesnaževalci / Emisije.

VEČNAMENSKA MAST III-NSF-400G

0893107002

Fiziološko varna, brezbarvna mast z multifunkcionalno kombinacijo aditivov.

VEČNAMENSKA MAST IV-NSF-400G

0893107003

Sintetična visokozmogljiva mast z belimi trdnimi mazivi.

VEČNAMENSKA MAST-(LONGTERM III)-400G

0890402
Litijeva umiljena večnamenska mast z EP dodatki za visoke obremenitve.

Masti za podmazovanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse