VEČNAMENSKA MAST-GRADBENIŠTVO/AGRI-400G

EP-2 mast za osnovi litij/kalcij

  • Osnova mila: Litij/Kalcij
  • Koda maziva: KP2K-30
  • Temperaturno območje uporabe min./maks.: -30 do 120 °C
  • Barva: Modra
  • Razred NLGI / Pogoj: 2 / po DIN 51818
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja / Pogoj: 300 mm²/s / pri 40 °C
  • Prodiranje pri gnetenju min./maks. / Pogoj: 265 x 0,1 mm–295 x 0,1 mm / po DIN ISO 2137
  • Stopnja odpornosti proti koroziji / Pogoj: Stopnja korozije 0-0
  • VKA varilna sila: 3400 N
  • Skladiščna obstojnost od proizvodnje: 48 mesecev
  • Osnovno olje: Mineralno
  • Obnašanje proti vodi / Pogoj: 1-90 / po DIN 51807-1
  • Sistem mazanja: Mast
  • Vonj: Tipičen za izdelek
  • Gostota / Pogoj: pri 20 °C
  • Viskoznost osnovnega olja / Pogoj: pri 40 °C
  • Temperaturno območje uporabe min.: -30 °C
  • Temperaturno območje uporabe maks.: 120 °C
  • Kratkotrajno temperaturno območje maks.: 130 °C
  • Prodiranje pri gnetenju / Pogoj: po DIN ISO 2137
  • Razred NLGI / Pogoj: po DIN 51818
  • Stopnja odpornosti proti koroziji / Pogoj: odvisno od uporabe
  • VKA varilna sila / Pogoj: po DIN 513504, VKA-Test
  • Vsebuje silikon: Da
  • Brez težkih kovin: Da
Priloge
Art.-Št.: 08938741
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
  • Odporno na visok pritisk zaradi EP-aditivov
  • Visoka odpornost na strižne sile
  • Visoka odpornost na vremenske vplive
  • Visoka odpornost proti vodi in pari

Opomba
Masti se dobavljajo v plastičnih kartušah! Plastične kartuše izboljšajo skladiščenje (iztekanje masti pri visokih temperaturah se prepreči). Kartuše hraniti hladno, suho in pokončno! Upoštevati je treba navodila za obratovanje proizvajalcev vozil, strojev in agregatov!

Specifikacije izdelkov
* *
Teža vsebine 400 g
Posoda Kartuša
Osnova za milo Litij/kalcij
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 120 °C
NLGI razred/pogoji 2 / z DIN 51818
Viskoznost osnovnega olja, kinematična/pogoji 300 mm²/s / pri 40°C
Min./max. obdelana penetracija/pogoji 265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm / v skladu z DIN ISO 2137
Obdobje zaščite pred korozijo/kategorija Kategorija korozije 0-0
Obremenitev pri VKA varjenju 3400 N
Rok trajanja od proizvodnje 48 Mesec
Osnova olja Mineralno olje
Obnašanje v prisotnosti vode/pogoji 1-90 / v skladu z DIN 51807-1
Sistem maziva Mast
Vonj/aroma Tipično za izdelek
Gostota 910 kg/m³
Pogoji gostote Pri 20°C
Pogoji za viskoznost osnovnega olja Pri 40°C
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Max. temperaturni pogoji 120 °C
Max. kratkoročna temperaturna odpornost 130 °C
Pogoji za NLGI razred Maziva; klasifikacija doslednosti mazalnih maščob; NLGI razredi
Pogoji obdobja zaščite pred korozijo Odvisno od uporabe
Brez silikona Da
Brez kisline Da
Brez težkih kovin Da
*
*
*
  • Odporno na visok pritisk zaradi EP-aditivov
  • Visoka odpornost na strižne sile
  • Visoka odpornost na vremenske vplive
  • Visoka odpornost proti vodi in pari

Opomba
Masti se dobavljajo v plastičnih kartušah! Plastične kartuše izboljšajo skladiščenje (iztekanje masti pri visokih temperaturah se prepreči). Kartuše hraniti hladno, suho in pokončno! Upoštevati je treba navodila za obratovanje proizvajalcev vozil, strojev in agregatov!

Specifikacije izdelkov
Teža vsebine 400 g
Posoda Kartuša
Osnova za milo Litij/kalcij
Min./max. temperaturni pogoji -30 do 120 °C
NLGI razred/pogoji 2 / z DIN 51818
Viskoznost osnovnega olja, kinematična/pogoji 300 mm²/s / pri 40°C
Min./max. obdelana penetracija/pogoji 265 x 0.1 mm-295 x 0.1 mm / v skladu z DIN ISO 2137
Obdobje zaščite pred korozijo/kategorija Kategorija korozije 0-0
Obremenitev pri VKA varjenju 3400 N
Rok trajanja od proizvodnje 48 Mesec
Osnova olja Mineralno olje
Obnašanje v prisotnosti vode/pogoji 1-90 / v skladu z DIN 51807-1
Sistem maziva Mast
Vonj/aroma Tipično za izdelek
Gostota 910 kg/m³
Pogoji gostote Pri 20°C
Pogoji za viskoznost osnovnega olja Pri 40°C
Min. temperaturni pogoji -30 °C
Max. temperaturni pogoji 120 °C
Max. kratkoročna temperaturna odpornost 130 °C
Pogoji za NLGI razred Maziva; klasifikacija doslednosti mazalnih maščob; NLGI razredi
Pogoji obdobja zaščite pred korozijo Odvisno od uporabe
Brez silikona Da
Brez kisline Da
Brez težkih kovin Da