Masti za podmazovanje

Popular products from category Masti za podmazovanje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Mast v spreju HHS 2000 Plus NSF

Visokotlačno odporno mazalno olje z izjemnimi oprijemljivimi lastnostmi.

  • Kemijska osnova: Sintetično olje
  • Osnovno olje: Sintetično
  • Barva: Belkasta
  • Vonj: Značilen
  • Gostota: 0,855 g/ml
  • Gostota pri pogojih: pri 20°C
  • Minimalno temperaturno območje uporabe: -40 °C
  • Maksimalno temperaturno območje uporabe: 180 °C
  • Maksimalna temperaturna obstojnost: 1000 °C
  • Minimalna temperatura vžiga snovi: 200 °C
  • Minimalna temperatura vžiga: 200 °C
  • Kinematična viskoznost osnovnega olja: 612 cSt
  • Brez silikona: Da
  • Brez kislin: Da
  • Brez smol: Da
  • Odporno proti: Slana voda, Šibke baze, Šibke kisline, Pršenje vode
  • Vsebina: 400 ml
  • Teža vsebine: 377 g
  • Rok uporabnosti od datuma izdelave: 24 mesecev
  • Trajnost: Snovi onesnaževalci / Emisije.
Različice: 1
Prikaži vse

Sprej za žična dvigala

Zaščitni vosek z OMC2 za mazanje in konzerviranje.
Različice: 1
Prikaži vse

Sprej za odprte zobnike

Črno posebno mazivo, odporno na izbruh in visok pritisk.
Različice: 1
Prikaži vse

Večnamenska mast III NSF

Fiziološko varna, brezbarvna mast z multifunkcionalno kombinacijo aditivov.

Različice: 1
Prikaži vse

Večnamenska vISOkozmogljiva mast

Litijeva kompleksna mazalna mast na osnovi mineralnega baznega olja.
Različice: 2
Prikaži vse

Masti za podmazovanje

Close
Filtriraj po Pobriši vse