Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Prijemalo za varnostne spone

Fleksibilno

  • Nazivni tok max.: 4 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III
  • Obseg klešč max.: 8 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Kontaktna ščipala

Nazivni tok max.: 1 A

  • Nazivna napetost max.: 1000 V
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III.
Različice: 1
Prikaži vse

11-delni osnovni set za testiranje AutoMotive

Za preverjanje pomožnega agregata pri zagonu motorjev z notranjim zgorevanjem

  • Število kosov v setu: 11 kos.
Različice: 1
Prikaži vse

Sponka krokodil za testne kable

za merilne žice

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
Različice: 1
Prikaži vse

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse