Prijemalo za varnostne spone

Fleksibilno

  • Nazivni tok max.: 4 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III
  • Obseg klešč max.: 8 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Namestljiv na vse 4-mm vzmetne vtiče

  • •Vzmetna žična sponka v fleksibilnem, silikonsko izoliranem ohišju
  • •Nazivni tok/napetost: max. 4 A/1000 V CAT III
  • •Zelo dobra odpornost na vročino
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Namestljiv na vse 4-mm vzmetne vtiče

  • •Vzmetna žična sponka v fleksibilnem, silikonsko izoliranem ohišju
  • •Nazivni tok/napetost: max. 4 A/1000 V CAT III
  • •Zelo dobra odpornost na vročino
*
*
*