8-delni set kontaktnih ščipal Automotive

Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsebina:

  • •4-mm varnostne merilne žice, silikonsko izolirane, dolžina = 1 m; prerez 1,0 mm²; nazivni tok 19 A; temperaturna obstojnost od –80 °C do +150 °C. Ena stran z ravnim, druga stran z upognjenim 4-mm varnostnim vtičem.
  • •Varnostne delfin klešče, popolnoma izolirane
  • •Namestljive varnostne merilne konice, nerjaveče, toge, s zaščitnim pokrovčkom za konico za meritve na posameznih IC-jih (rastr 2,54 mm)
  • •Namestljivi varnostni kljukasti kleščni priključki z močnimi, zunaj izoliranimi kleščami. Nazivni tok/napetost: 16 A/1000 V CAT III
  • •Dobava vključuje: po en kos vsakega v rdeči in črni barvi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vsebina:

  • •4-mm varnostne merilne žice, silikonsko izolirane, dolžina = 1 m; prerez 1,0 mm²; nazivni tok 19 A; temperaturna obstojnost od –80 °C do +150 °C. Ena stran z ravnim, druga stran z upognjenim 4-mm varnostnim vtičem.
  • •Varnostne delfin klešče, popolnoma izolirane
  • •Namestljive varnostne merilne konice, nerjaveče, toge, s zaščitnim pokrovčkom za konico za meritve na posameznih IC-jih (rastr 2,54 mm)
  • •Namestljivi varnostni kljukasti kleščni priključki z močnimi, zunaj izoliranimi kleščami. Nazivni tok/napetost: 16 A/1000 V CAT III
  • •Dobava vključuje: po en kos vsakega v rdeči in črni barvi
*
*
*