Elektronski merilniki
Popular products from category Elektronski merilniki
Merilne klešče napetosti AC/DC
Klešče za merjenje toka z vsemi funkcijami popolnega multimetra. Zaradi priročne in kompaktne zasnove primerne tudi za tesne prostore.
- Prikaz: 6000 števk
- Premer objemke: 30 mm
- Merilno območje toka min./max.: 50 mA/AC-400 A/AC
- Merilno območje toka 2 min./max.: 100 mA/DC-400 A/DC
- Merilno območje napetosti min./max.: 0,05 V/AC-600 V/AC
- Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,3 V/DC-600 V/DC
- Merilno območje električnega upora min./max.: 0,2 Ohm-600 Ohm
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
- Zaščita IP: IP 30
- Dolžina x Širina x Višina: 199 x 75 x 36 mm
- Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
- Število baterij: 2 kos.
Različice: 2
Prikaži vse
Večnamenske merilne klešče Professional AC/DC
Idealno orodje za vsako uporabo na terenu. Vsebuje vse potrebne merilne funkcije v eni kompaktni napravi. Ena naprava za vse primere.
- Prikaz: 6000 števk
- Premer objemke: 34 mm
- Merilno območje toka min./max.: 0,15 A/AC-600 A/AC
- Merilno območje toka 2 min./max.: 0,15 A/DC-900 A/DC
- Merilno območje toka 3 min./max.: 0,15 A/AC/DC-600 A/AC/DC
- Merilno območje napetosti min./max.: 0,15 V/AC-1000 V/AC
- Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,15 V/DC-1400 V/DC
- Merilno območje napetosti 3 min./max.: 0,15 V/AC/DC-1000 V/AC/DC
- Merilno območje aktivne moči min./max.: 1 W-600 kW
- Merilno območje jalove moči min./max.: 1 var-600 kvar
- Merilno območje navidezne moči min./max.: 1 VA-600 kVA
- Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-59,99 kOhm
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/600 V
- Zaščita IP: IP 40
- Dolžina x Širina x Višina: 220 x 80 x 34 mm
- Oznaka baterije: 9 V 6LR61
- Število baterij: 1 kos.
Različice: 1
Prikaži vse