Kontaktna ščipala

Nazivni tok max.: 1 A

  • Nazivna napetost max.: 1000 V
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Tanke nerjaveče konice, toge

  • •S zaščitnim pokrovčkom za konico tudi za meritve na posameznih nožicah IC (rastr 2,54 mm)
  • •Nazivna napetost: 1000 V CAT III
  • •Namestljiv na vse 4-mm vzmetne vtiče
  • •Dobava vključuje: po en merilni konico v rdeči in črni barvi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Tanke nerjaveče konice, toge

  • •S zaščitnim pokrovčkom za konico tudi za meritve na posameznih nožicah IC (rastr 2,54 mm)
  • •Nazivna napetost: 1000 V CAT III
  • •Namestljiv na vse 4-mm vzmetne vtiče
  • •Dobava vključuje: po en merilni konico v rdeči in črni barvi
*
*
*