Elektronski merilniki
Popular products from category Elektronski merilniki
Torbica za merilnike
Barva: Črna
- Material: PES - Poliester.
Različice: 1
Prikaži vse
KONICI MERILNI ZA VEČNAMENSKI MERILNIK-1000V-20A-CATII
0715531001
Merilne konice so združljive z vsemi 4-mm merilnimi žicami
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Nazivni tok max.: 10 A
- Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/1000 V.
SONDA-MINI ZA MERJENJE-RDEČA/RUMENA/MODRA/ZELENA
0715531002
Idealna za stik z nadzornimi sistemi, kot so injektorji, MAP senzorji, TPS senzorji in Weather-Pack konektorji
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC
- Število kosov v setu: 4 kos.
KONICI MERILNI-MINI-RDEČA/ČRNA
0715531003
Modularna zasnova, združljiva z vsemi 4-mm konektorji
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Nazivna napetost max.: 50 V/DC.
VODNIK PRESKUSNI S SONDO-RDEČ/ČRN-90GRD
0715531004
Enostransko upognjene, iglaste merilne konice
- Dolžina: 300 mm
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
MERILNI KABLI-1KV-20A-CATIII-90STOPINJ
0715531005
Dvojno izolirani 1,2 m dolgi silikonski merilni kabli z enim 4-mm varnostnim vtičem, upognjenim
- Premer vtiča: 4 mm
- Dolžina: 1,2 m
- Premer priključne vtičnice: 4 mm
- Nazivni tok max.: 20 A
- Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
- Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.