Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Podaljški testnih kablov

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Presek žice: 2.5 mm²
  • Dolžina: 1,5 m
  • Nazivni tok max.: 32 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.
Različice: 1
Prikaži vse

Kontaktna ščipala, mala

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 15 A
  • Nazivna napetost max.: 300 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/300 V
  • Obseg klešč max.: 11 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Mini merilna sonda z adapterjem

Vključno s kablovskim adapterjem za kablovje do premera 3,3 mm.

Različice: 1
Prikaži vse

Ravni merilni kabel

Dvojno izolirani 1,2 m dolgi silikonski merilni kabli z enim 4-mm varnostnim vtičem, ravnim.

Različice: 1
Prikaži vse

TESTER NAPETOSTI-FI/RCD-230V/50HZ

5634006001

Omogoča hitro in varno preverjanje zaščitenih vtičnic za napake pri priklopu. Preizkusna vezava FI/RCD (30 mA pri 230 V/AC)

  • Izvedba: Z izklopom FI/RCD
  • Prikaz: LED
  • Območje napetosti AC min./maks.: 220–240 V/AC
  • Frekvenca min./maks.: 50 / 60 Hz
  • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
  • Stopnja zaščite: IP 40
  • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT II/300 V
  • Območje delovne temperature min./maks.: 0 do 50 °C
  • Material ohišja: ABS/PC
  • Barva: siva, črna

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki