Kontaktna ščipala, mala

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 15 A
  • Nazivna napetost max.: 300 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/300 V
  • Obseg klešč max.: 11 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Prikazani izdelki so opremljeni z vtičnico za 4-mm varnostne vtiče in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Obseg klešč: max. 11 mm.
  • •Nazivni tok/napetost: max. 15 A/300 V CAT II.
  • •4-mm varnostna vtičnica v izolacijskem ohišju.
  • •Dobava vključuje: po en kos klešč v rdeči in črni barvi.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Prikazani izdelki so opremljeni z vtičnico za 4-mm varnostne vtiče in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Obseg klešč: max. 11 mm.
  • •Nazivni tok/napetost: max. 15 A/300 V CAT II.
  • •4-mm varnostna vtičnica v izolacijskem ohišju.
  • •Dobava vključuje: po en kos klešč v rdeči in črni barvi.
*
*
*