Elektronski merilniki

Popular products from category Elektronski merilniki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Kontaktna ščipala

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 32 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V
  • Obseg klešč max.: 30 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilna sonda

Primerno za kable s premerom do 4 mm

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Material: Plastika / Kovina
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
Različice: 1
Prikaži vse

Merilni konici za večnamenski merilnik

Merilne konice so združljive z vsemi 4-mm merilnimi žicami

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 10 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/1000 V.
Različice: 1
Prikaži vse

ELMO® enopolni fazni tester

Temno ozadje omogoča boljšo vidnost pri uporabi

  • Izvedba: S pritrdilnim sponko
  • Prikaz: Glimmlampa
  • Napetostno območje AC min./max.: 100-250 V/AC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/300 V
  • Material ročaja: ABS - akrilnitril-butadien-stirol
  • Material rezila: C60 jeklo
  • Površina rezila: Cinkana
  • Barva: Rdeča, Črna.
Različice: 1
Prikaži vse

Elektronski merilniki

Close
Filtriraj po Pobriši vse