Podaljški testnih kablov

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Presek žice: 2.5 mm²
  • Dolžina: 1,5 m
  • Nazivni tok max.: 32 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Prikazani izdelki so opremljeni z 4-mm varnostnim vtičem s kontaktnimi lamelami in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Z obojestranskim zložljivim 4-mm varnostnim vtičem.
  • •Vodniki: dvojno izolirani, zelo fleksibilni silikonski vodniki; prerez 2,5 mm².
  • •Dolžina: 1,5 m.
  • •Nazivna napetost/tok: 32 A/1000 V CAT III.
  • •Dobava vključuje: po ena merilna žica v rdeči in črni barvi.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Prikazani izdelki so opremljeni z 4-mm varnostnim vtičem s kontaktnimi lamelami in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Z obojestranskim zložljivim 4-mm varnostnim vtičem.
  • •Vodniki: dvojno izolirani, zelo fleksibilni silikonski vodniki; prerez 2,5 mm².
  • •Dolžina: 1,5 m.
  • •Nazivna napetost/tok: 32 A/1000 V CAT III.
  • •Dobava vključuje: po ena merilna žica v rdeči in črni barvi.
*
*
*