TESTER NAPETOSTI-FI/RCD-230V/50HZ

Omogoča hitro in varno preverjanje zaščitenih vtičnic za napake pri priklopu. Preizkusna vezava FI/RCD (30 mA pri 230 V/AC)

  • Izvedba: Z izklopom FI/RCD
  • Prikaz: LED
  • Območje napetosti AC min./maks.: 220–240 V/AC
  • Frekvenca min./maks.: 50 / 60 Hz
  • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V/AC
  • Stopnja zaščite: IP 40
  • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT II/300 V
  • Območje delovne temperature min./maks.: 0 do 50 °C
  • Material ohišja: ABS/PC
  • Barva: siva, črna
Priloge
Art.-Št.: 5634006001
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
  • Vtičnica se preveri na morebitne napake pri namestitvi, kot so zamenjave vodnikov in prekinitve
  • Rezultat testa se vizualno prikaže s pomočjo 3 LED diod
  • Napajanje preko preverjane vtičnice – baterije niso potrebne
  • Kompaktna, lahka zasnova
  • Enostavna uporaba / rokovanje

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Pred uporabo naprave obvezno preberite varnostna navodila in opozorila v uporabniškem priročniku.

Specifikacije izdelkov
* *
Min./max. napetostni razpon AC 220-240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Preklopna obremenitev 30 mA pri 230V/AC
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 50 °C
Material Akrilonitril butadien stiren / polikarbonat - PC
*
*
*
  • Vtičnica se preveri na morebitne napake pri namestitvi, kot so zamenjave vodnikov in prekinitve
  • Rezultat testa se vizualno prikaže s pomočjo 3 LED diod
  • Napajanje preko preverjane vtičnice – baterije niso potrebne
  • Kompaktna, lahka zasnova
  • Enostavna uporaba / rokovanje

IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)

Pred uporabo naprave obvezno preberite varnostna navodila in opozorila v uporabniškem priročniku.

Specifikacije izdelkov
Min./max. napetostni razpon AC 220-240 V/AC
Min./max. frekvenca 50 / 60 Hz
Preklopna obremenitev 30 mA pri 230V/AC
Min./max. temperaturni pogoji 0 do 50 °C
Material Akrilonitril butadien stiren / polikarbonat - PC