ELMO® enopolni fazni tester

Temno ozadje omogoča boljšo vidnost pri uporabi

  • Izvedba: S pritrdilnim sponko
  • Prikaz: Glimmlampa
  • Napetostno območje AC min./max.: 100-250 V/AC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/300 V
  • Material ročaja: ABS - akrilnitril-butadien-stirol
  • Material rezila: C60 jeklo
  • Površina rezila: Cinkana
  • Barva: Rdeča, Črna.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•S trajno integrirano glimmlampo in ploskim izvijačem

  • •Popolna varnostna izolacija
  • •Izoliran pritrdilni sponka in zaščita za roke za maksimalno varnost
  • •Narejeno v Nemčiji
  • Po DIN VDE 0680-6:1977-04
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•S trajno integrirano glimmlampo in ploskim izvijačem

  • •Popolna varnostna izolacija
  • •Izoliran pritrdilni sponka in zaščita za roke za maksimalno varnost
  • •Narejeno v Nemčiji
  • Po DIN VDE 0680-6:1977-04
*
*
*