Merilna sonda

Primerno za kable s premerom do 4 mm

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Material: Plastika / Kovina
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

100% nadzor globine penetracije z osrednje nameščenim nastavitvenim gumbom

  • •Minimalna poškodba izolacije
  • •Enoročno upravljanje brez zvijanja/prepletanja merilnih žic
  • S 4-mm vtičnico
  • Omogoča uporabo 4-mm merilnih žic
  • Nazivna napetost <50 V
  • Testna igla iz nerjavečega jekla
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

100% nadzor globine penetracije z osrednje nameščenim nastavitvenim gumbom

  • •Minimalna poškodba izolacije
  • •Enoročno upravljanje brez zvijanja/prepletanja merilnih žic
  • S 4-mm vtičnico
  • Omogoča uporabo 4-mm merilnih žic
  • Nazivna napetost <50 V
  • Testna igla iz nerjavečega jekla
*
*
*