Merilni konici za večnamenski merilnik

Merilne konice so združljive z vsemi 4-mm merilnimi žicami

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 10 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/1000 V.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Igle za merjenje iz vzmetnega jekla, primerne za stik iz zadnje strani zaprtih konektorjev (vhod kablov) skozi tulec ali skrčljivo cev, kar omogoča meritve v priključenem stanju oz. med delovanjem vodnikov.

  • •Nazivna napetost 1000V CAT II 10 A
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Igle za merjenje iz vzmetnega jekla, primerne za stik iz zadnje strani zaprtih konektorjev (vhod kablov) skozi tulec ali skrčljivo cev, kar omogoča meritve v priključenem stanju oz. med delovanjem vodnikov.

  • •Nazivna napetost 1000V CAT II 10 A
*
*
*