Merilni kabli, nagnjeni na eno stran

Dvojno izolirani 1,2 m dolgi silikonski merilni kabli z enim 4-mm varnostnim vtičem, upognjenim

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Dolžina: 1,2 m
  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivni tok max.: 20 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/1000 V.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Nazivna napetost 1000V CAT III 20 A

  • Opomba
  • Silikonski vodniki = temperaturna obstojnost do 150°C, kratkoročno do 250°C, zato so bolj primerni za uporabo v motornih prostorih kot PVC vodniki (temperaturna obstojnost do 70°C). Zelo prilagodljivi in odporni na upogibanje pri nizkih temperaturah zaradi večkrat zvitega bakrenega vodnika.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nazivna napetost 1000V CAT III 20 A

  • Opomba
  • Silikonski vodniki = temperaturna obstojnost do 150°C, kratkoročno do 250°C, zato so bolj primerni za uporabo v motornih prostorih kot PVC vodniki (temperaturna obstojnost do 70°C). Zelo prilagodljivi in odporni na upogibanje pri nizkih temperaturah zaradi večkrat zvitega bakrenega vodnika.
*
*
*