Digitalni multimeter MM 600 TRMS

Sodobni digitalni multimeter z merjenjem efektivne vrednosti (TRMS), detektor pretrganja kabla in LED svetilko za profesionalno uporabo v industriji in obrti

  • Tip oznaka: MM600
  • Prikaz: 2000 števk, LCD
  • Merilno območje napetosti min./max.: 1 mV/AC-600 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,1 mV/DC-600 V/DC
  • Merilno območje toka min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 0,1 µA/AC-10 A/DC
  • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.1 mV/DC
  • Merilno območje napetosti 2 max.: 600 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-20 MOhm
  • Samodejni izklop: 15 min
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT IV/600 V
  • Zaščita IP: IP 20
  • Oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Višina: 170 x 90 x 38 mm
  • Dobava vključuje: 1x digitalni multimeter z gumijastim zaščitnim ohišjem, 1x navodila za uporabo, 2x merilne žice, 1x torbica, 2x baterija Micro AAA, 1x potrdilo o preizkusu.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Würth MM 600, preizkušen za varno uporabo v okoljih CAT IV 600 V, ponuja najpomembnejše funkcije za odkrivanje motenj in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

  • Lastnosti:
  • •Primerno za merjenje toka AC/DC, napetosti AC/DC, upora, prehodnosti in diod
  • •Primerno za napetosti AC/DC do 600 V in tokove AC/DC do 10 A
  • •Merjenje upora do 20 MΩ
  • •Brezkontaktni preizkus napetosti (optični in zvočni) za hitro odkrivanje pretrganja kabla
  • •Funkcija zadržanja prikaza (Hold funkcija)
  • •Samodejni izklop po 15 minutah
  • •Zaščiteni vhodi za zaščito merilne naprave
  • •LCD prikaz z 2000 števki
  • •V skladu z EN normo 61010-2-033
  • Opomba
  • Uporaba osebne zaščitne opreme v skladu z merilno kategorijo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Würth MM 600, preizkušen za varno uporabo v okoljih CAT IV 600 V, ponuja najpomembnejše funkcije za odkrivanje motenj in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

  • Lastnosti:
  • •Primerno za merjenje toka AC/DC, napetosti AC/DC, upora, prehodnosti in diod
  • •Primerno za napetosti AC/DC do 600 V in tokove AC/DC do 10 A
  • •Merjenje upora do 20 MΩ
  • •Brezkontaktni preizkus napetosti (optični in zvočni) za hitro odkrivanje pretrganja kabla
  • •Funkcija zadržanja prikaza (Hold funkcija)
  • •Samodejni izklop po 15 minutah
  • •Zaščiteni vhodi za zaščito merilne naprave
  • •LCD prikaz z 2000 števki
  • •V skladu z EN normo 61010-2-033
  • Opomba
  • Uporaba osebne zaščitne opreme v skladu z merilno kategorijo.
*
*
*