Komplet mini sond za merjenje (rdeča, rumena, modra, zelena)

Idealna za stik z nadzornimi sistemi, kot so injektorji, MAP senzorji, TPS senzorji in Weather-Pack konektorji

  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC
  • Število kosov v setu: 4 kos.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Igla za merjenje iz vzmetnega jekla, združljiva z vsemi 4-mm merilnimi žicami ali konektorji

  • •4 kosi v rumeni, rdeči, zeleni in modri barvi
  • •Nazivna napetost <50 V
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Igla za merjenje iz vzmetnega jekla, združljiva z vsemi 4-mm merilnimi žicami ali konektorji

  • •4 kosi v rumeni, rdeči, zeleni in modri barvi
  • •Nazivna napetost <50 V
*
*
*