Merilne klešče AC/DC 600 A

Digitalne klešče za merjenje toka z obsežnimi merilnimi možnostmi, merjenje efektivne vrednosti (TRMS), funkcijo samodejnega izbora območja in LED osvetlitvijo merilnih točk za profesionalno uporabo v industriji in obrti.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Premer objemke: 23 mm
  • Merilno območje toka min./max.: 10 mA/AC-600 A/AC
  • Merilno območje toka 2 min./max.: 10 mA/DC-600 A/DC
  • Merilno območje napetosti min./max.: 1 mV/AC-600 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 1 mV/DC-600 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 0,1 Ohm-60 MOhm
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
  • Zaščita IP: IP 20
  • Dolžina x Širina x Višina: 210 x 80 x 35 mm
  • Število baterij: 3 kos.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Würth AM 600, preizkušen za varno uporabo v okoljih CAT III 600 V, ponuja najpomembnejše funkcije za odkrivanje motenj in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

  • Lastnosti:
  • •Primerno za merjenje toka AC/DC, napetosti AC/DC, upora, prehodnosti, diod, frekvence in kapacitivnosti
  • •Primerno za napetosti AC/DC do 600 V in tokove AC/DC do 600 A
  • •Merjenje upora do 60 MΩ
  • •Gumb za Min/Max za prikaz največje ali najmanjše izmerjene vrednosti ali razlike med obema
  • •Preklop med ročno izbiro območja in samodejnim izborom
  • •Funkcija zadržanja prikaza (Hold funkcija)
  • •Samodejni izklop po 15 minutah
  • •Zaščiteni vhodi za zaščito merilne naprave
  • •LCD prikaz z 6000 števki
  • •V skladu z EN normo 61010-2-032
  • Opomba
  • Uporaba osebne zaščitne opreme v skladu z merilno kategorijo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Würth AM 600, preizkušen za varno uporabo v okoljih CAT III 600 V, ponuja najpomembnejše funkcije za odkrivanje motenj in številnih težav v električnih in elektronskih sistemih.

  • Lastnosti:
  • •Primerno za merjenje toka AC/DC, napetosti AC/DC, upora, prehodnosti, diod, frekvence in kapacitivnosti
  • •Primerno za napetosti AC/DC do 600 V in tokove AC/DC do 600 A
  • •Merjenje upora do 60 MΩ
  • •Gumb za Min/Max za prikaz največje ali najmanjše izmerjene vrednosti ali razlike med obema
  • •Preklop med ročno izbiro območja in samodejnim izborom
  • •Funkcija zadržanja prikaza (Hold funkcija)
  • •Samodejni izklop po 15 minutah
  • •Zaščiteni vhodi za zaščito merilne naprave
  • •LCD prikaz z 6000 števki
  • •V skladu z EN normo 61010-2-032
  • Opomba
  • Uporaba osebne zaščitne opreme v skladu z merilno kategorijo.
*
*
*