Merilni kabel za digitalni multitester

V skladu z zahtevami IEC / EN 61010-2-031

  • Premer vtiča: 4 mm
  • Presek žice: 1 mm²
  • Dolžina: 1,2 mm
  • Nazivni tok max.: 20 A
  • Nazivna napetost max.: 1000 V/AC/DC
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT II/1000 V, CAT III/1000 V.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Prikazani izdelki so opremljeni z 4-mm varnostnim vtičem s kontaktnimi lamelami in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Vodniki: Dvojno izolirani, zelo fleksibilni finožični silikonski vodniki; prerez 1 mm²
  • •Dolžina: 1,2 m
  • •Nazivna napetost/tok: 1.000 V/CAT III, 20 A
  • •4-mm varnostna merilna konica s vzmetnimi kontaktnimi lamelami, omejena za uporabo v različnih merilnih kategorijah, druga stran z 90° upognjenim Ø 4 mm varnostnim vtičem.
  • •Dobava vključuje: po ena merilna žica v rdeči in črni barvi
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Prikazani izdelki so opremljeni z 4-mm varnostnim vtičem s kontaktnimi lamelami in so dobavljeni v ponovno zapiralni blister embalaži za shranjevanje brez prahu.

  • •Vodniki: Dvojno izolirani, zelo fleksibilni finožični silikonski vodniki; prerez 1 mm²
  • •Dolžina: 1,2 m
  • •Nazivna napetost/tok: 1.000 V/CAT III, 20 A
  • •4-mm varnostna merilna konica s vzmetnimi kontaktnimi lamelami, omejena za uporabo v različnih merilnih kategorijah, druga stran z 90° upognjenim Ø 4 mm varnostnim vtičem.
  • •Dobava vključuje: po ena merilna žica v rdeči in črni barvi
*
*
*