Preskusni vodnik s sondo

Enostransko upognjene, iglaste merilne konice

  • Dolžina: 300 mm
  • Premer priključne vtičnice: 4 mm
  • Nazivna napetost max.: 50 V/AC/DC.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Za meritve na prostorsko omejenih merilnih točkah z vtičnico za vse 4-mm konektorje

  • •Dolžina kabla: 250 mm, skupna dolžina: 300 mm
  • •Nazivna napetost <50 V
  • Opomba
  • Silikonski vodniki = temperaturna obstojnost do 150°C, kratkoročno do 250°C, zato so bolj primerni za uporabo v motornih prostorih kot PVC vodniki (temperaturna obstojnost do 70°C). Zelo prilagodljivi in odporni na upogibanje pri nizkih temperaturah zaradi večkrat zvitega bakrenega vodnika.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Za meritve na prostorsko omejenih merilnih točkah z vtičnico za vse 4-mm konektorje

  • •Dolžina kabla: 250 mm, skupna dolžina: 300 mm
  • •Nazivna napetost <50 V
  • Opomba
  • Silikonski vodniki = temperaturna obstojnost do 150°C, kratkoročno do 250°C, zato so bolj primerni za uporabo v motornih prostorih kot PVC vodniki (temperaturna obstojnost do 70°C). Zelo prilagodljivi in odporni na upogibanje pri nizkih temperaturah zaradi večkrat zvitega bakrenega vodnika.
*
*
*