Profesionalni digitalni multimeter

Vsestranski TRMS-multimeter, ponuja najpomembnejše funkcije za vsakodnevno uporabo v obrti, trgovini, industriji. Pri vzdrževanju, namestitvi, servisu. Robustna zasnova s ščitnikom pred udarci.

  • Prikaz: 6000 števk
  • Merilno območje napetosti min./max.: 0,6 V/AC-750 V/AC
  • Merilno območje napetosti 2 min./max.: 0,6 V/DC-1000 V/DC
  • Merilno območje toka min./max.: 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC
  • Merilno območje napetosti 2 min.: 0.6 V/DC
  • Merilno območje napetosti 2 max.: 1000 V/DC
  • Merilno območje električnega upora min./max.: 1 Ohm-60 MOhm
  • Merilno območje kapacitivnosti min./max.: 1 nF-100 mF
  • Merilno območje temperature min./max.: -55 do 1200 °C
  • Samodejni izklop: Da
  • Prenapetostna zaščitna kategorija: CAT III/600 V
  • Zaščita IP: IP 54
  • Oznaka baterije: 1,5 V LR6 AA
  • Število baterij: 2 kos
  • Dolžina x Širina x Višina: 165 x 80 x 45 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Merjenje napetosti AC, DC

  • •Merjenje toka AC, DC, že od 10 µA
  • •Merjenje upora, kapacitivnosti, temperature
  • •Akustični preizkus prehodnosti, test diod
  • •Merjenje napetosti z nizko impedanco (VLOWZ = 500kOhm) nastavljivo
  • •Brezkontaktni prikaz napetosti (NCV): Prikaz v rdeči barvi pri nevarni napetosti
  • •Vgrajena LED za lažje delo v temnem okolju (osvetlitev merilne točke)
  • •Velik LCD prikaz z osvetljenjem za optimalno berljivost
  • •Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
  • •Samodejna izbira območja, prepoznavanje AC/DC in izklop
  • •Zelo enostavna menjava varovalk
  • •Pritrditev naprave na razdelilne omarice, kovinska vrata s pomočjo magnetov v ščitniku pred udarci
  • •Nastavljiva zložljiva podpora omogoča postavitev v različnih naklonskih kotih
  • •Nosilec za merilne konice z razmikom 19 mm poenostavlja merjenje na vtičnicah
  • Opomba
  • Za podroben opis inovativnih funkcij in merilnih vrednosti glejte tehnični podatkovni list.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Merjenje napetosti AC, DC

  • •Merjenje toka AC, DC, že od 10 µA
  • •Merjenje upora, kapacitivnosti, temperature
  • •Akustični preizkus prehodnosti, test diod
  • •Merjenje napetosti z nizko impedanco (VLOWZ = 500kOhm) nastavljivo
  • •Brezkontaktni prikaz napetosti (NCV): Prikaz v rdeči barvi pri nevarni napetosti
  • •Vgrajena LED za lažje delo v temnem okolju (osvetlitev merilne točke)
  • •Velik LCD prikaz z osvetljenjem za optimalno berljivost
  • •Ločljivost 6000 števk za visoko natančnost
  • •Samodejna izbira območja, prepoznavanje AC/DC in izklop
  • •Zelo enostavna menjava varovalk
  • •Pritrditev naprave na razdelilne omarice, kovinska vrata s pomočjo magnetov v ščitniku pred udarci
  • •Nastavljiva zložljiva podpora omogoča postavitev v različnih naklonskih kotih
  • •Nosilec za merilne konice z razmikom 19 mm poenostavlja merjenje na vtičnicah
  • Opomba
  • Za podroben opis inovativnih funkcij in merilnih vrednosti glejte tehnični podatkovni list.
*
*
*