Čistilna oprema
Popular products from category Čistilna oprema
Stensko stojalo za papirnate brisače
Razdeljevalec papirja za brisanje za stensko montažo
- Širina: 29 cm
- Višina: 35 cm
- Globina: 31 cm.
Različice: 1
Prikaži vse
Wipe-N-Shine brisalna guma
Z ročajem in nastavkom za ročaj za odstranjevanje kapljic vode
- Barva: Zelena
- Material: Polioximetilen, termoplastični elastomeri
- Dolžina: 450 mm
- Širina: 190 mm
- Višina: 70 mm
- Teža izdelka (na kos): 233,500 g.
Različice: 1
Prikaži vse
4-delni set plastičnih lijakov
Material: Plastika
- Število kosov: 4 KOSI
- Barva: Rdeča
- Teža izdelka (na kos): 72 g
- Izvedba: Z obročkom
- Odpornost proti: Olje, gorivo.
Različice: 1
Prikaži vse
Pralna pretočna krtača
Pralna krtača za vozila z vodnim pretokom
- Najvišja delovna temperatura: 50 °C.
Različice: 1
Prikaži vse
Plastična izlivna pipa za 200 L sode
Nazivna širina DN: DN 50
- Teža izdelka (na kos): 72,100 g.
Različice: 1
Prikaži vse
Plastični lijak
Prožna izlivna cev iz plastike, primerna za lijake 08914102 in 08914104
- Barva: Rdeča
- Material: Plastika
- Dolžina: 330 mm
- Teža izdelka (na kos): 28 g.
Različice: 1
Prikaži vse