Wipe-N-Shine brisalna guma

Z ročajem in nastavkom za ročaj za odstranjevanje kapljic vode

  • Barva: Zelena
  • Material: Polioximetilen, termoplastični elastomeri
  • Dolžina: 450 mm
  • Širina: 190 mm
  • Višina: 70 mm
  • Teža izdelka (na kos): 233,500 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Idealno za velike površine

  • •Lahko se uporablja s teleskopskim ročajem
  • •Mehka guma zagotavlja nežno obdelavo in optimalno zaščito površin
  • •Dolgotrajno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Idealno za velike površine

  • •Lahko se uporablja s teleskopskim ročajem
  • •Mehka guma zagotavlja nežno obdelavo in optimalno zaščito površin
  • •Dolgotrajno
*
*
*