Čistilna oprema

Popular products from category Čistilna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Pralna pretočna krtača + adapter

Pralna krtača z ergonomskim, prijetnim ročajem in vodnim pretokom za učinkovito in enostavno čiščenje vseh površin.

  • Material: PP - polipropilen
  • Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
  • Barva: Rdeča, zelena
  • Dolžina: 287 mm
  • Širina: 47 mm
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C
  • Izvedba: Z vodnim pretokom in adapterjem.
Različice: 1
Prikaži vse

Motor

Za čistilno in pralno napravo TOP Gun art. št. 0891703140.

Različice: 1
Prikaži vse

5-delni set lijakov za polnjenje avtomobilskega olja

Za enostavno nalivanje motornega olja brez razlivanja

  • Prostornina: 1 l
  • Material: Aluminij
  • Število kosov: 7 KOSI
  • Barva: Aluminij (osnovni material)
  • Premer: 100 mm
  • Teža izdelka (na kos): 15,495 kg
  • Izvedba: Odprto
  • Dolžina izliva: 245 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Rezervni del za Top Gun Plus

Odstranljiva krtača zagotavlja zadostno razdaljo za nežno čiščenje občutljivih površin

  • Širina: 48 mm
  • Globina: 48 mm
  • Višina: 85 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

3-delna puša

Za čistilno in pralno napravo TOP Gun art. št. 0891703140.

Različice: 1
Prikaži vse

Čistilna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki