Plastični lijak

Prožna izlivna cev iz plastike, primerna za lijake 08914102 in 08914104

  • Barva: Rdeča
  • Material: Plastika
  • Dolžina: 330 mm
  • Teža izdelka (na kos): 28 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Prožna cev ∅ 38 mm, dolžina 330 mm z navojem

  • •Primerno za stik z živili
  • •Material: HD-PE
  • •Nezlomljivo, stabilno izvedeno
  • •Izlivni nastavek: ∅ 1,2 cm
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Prožna cev ∅ 38 mm, dolžina 330 mm z navojem

  • •Primerno za stik z živili
  • •Material: HD-PE
  • •Nezlomljivo, stabilno izvedeno
  • •Izlivni nastavek: ∅ 1,2 cm
*
*
*