4-delni set plastičnih lijakov

Material: Plastika

  • Število kosov: 4 KOSI
  • Barva: Rdeča
  • Teža izdelka (na kos): 72 g
  • Izvedba: Z obročkom
  • Odpornost proti: Olje, gorivo.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Vsebina:

  • 1x plastični lijak ∅ 50, h=60 mm; 1x plastični lijak ∅ 70, h=75 mm; 1x plastični lijak ∅ 90, h=90 mm; 1x plastični lijak ∅ 115, h=100 mm
  • •Odporno proti olju in gorivu
  • •Robusten plastičen material
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • •Primerno za stik z živili
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Vsebina:

  • 1x plastični lijak ∅ 50, h=60 mm; 1x plastični lijak ∅ 70, h=75 mm; 1x plastični lijak ∅ 90, h=90 mm; 1x plastični lijak ∅ 115, h=100 mm
  • •Odporno proti olju in gorivu
  • •Robusten plastičen material
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
  • •Primerno za stik z živili
*
*
*