Krtača za pranje

Avtomobilska pralna krtača z vodnim pretokom, vrtljivim zglobom in gumijastim robom.

  • Material: PP - polipropilen
  • Material ščetin: Polibutilentereftalat (PBT)
  • Barva: Rdeča, črna
  • Dolžina: 250 mm
  • Širina: 115 mm
  • Višina: 150 mm
  • Dolžina ščetin: 47 mm
  • Najvišja delovna temperatura: 50 °C
  • Izvedba: Nastavljiv kot, z vodnim pretokom in gumijastim robom.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Vodni pretok, ki zagotavlja optimalno porazdelitev vode

  • •Vrtljiva krtača s patentiranim vrtljivim mehanizmom
  • •Poševno nameščene ščetine, ki dosežejo vse kotičke
  • •Razcepljeni konici ščetin za večjo absorpcijo vode
  • •Nežno čiščenje laka z razcepljenimi in zato mehčanimi ščetinami
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Vodni pretok, ki zagotavlja optimalno porazdelitev vode

  • •Vrtljiva krtača s patentiranim vrtljivim mehanizmom
  • •Poševno nameščene ščetine, ki dosežejo vse kotičke
  • •Razcepljeni konici ščetin za večjo absorpcijo vode
  • •Nežno čiščenje laka z razcepljenimi in zato mehčanimi ščetinami
*
*
*