Brisalna guma za pod

Talni potiskalnik iz črnega celuloznega kavčuka za učinkovito odstranjevanje vode in olja

  • Barva: Črna
  • Material: Polipropilen, celična guma
  • Dolžina: 600 mm
  • Širina: 35 mm
  • Višina: 95 mm
  • Teža izdelka (na kos): 311 g.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

•Iz črnega polipropilena

  • •Odporno na olje
  • •Idealno za velike površine
  • •Mehka celična guma zagotavlja nežno obdelavo in optimalno zaščito površin
  • •Dolgotrajno
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

•Iz črnega polipropilena

  • •Odporno na olje
  • •Idealno za velike površine
  • •Mehka celična guma zagotavlja nežno obdelavo in optimalno zaščito površin
  • •Dolgotrajno
*
*
*