Ščetka za roke

Z različnimi trdotami ščetin za učinkovito in nežno ročno čiščenje.

  • Material: Les
  • Material ščetin: Polipropilen in mešanica naravnih ščetin
  • Dolžina: 93 mm
  • Širina: 36 mm
  • Višina: 42 mm
  • Dolžina ščetin iz polipropilena: 14 mm
  • Dolžina naravnih ščetin: 10 mm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Različno trde ščetine

  • •Trde plastične ščetine odstranjujejo močne nečistoče
  • •Mehke naravne ščetine ščitijo nohtno posteljico
  • Ščetine iz polipropilena
  • •Odporne na obrabo
  • •Ne barvajo
  • •Odporne na kisline in lug
  • Ščetine iz naravnih vlaken
  • Nežno do občutljive nohtne kožice
  • Robustno leseno telo
  • Visokokakovostno voščen les
  • Preprečuje obarvanje zaradi umazanije
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Različno trde ščetine

  • •Trde plastične ščetine odstranjujejo močne nečistoče
  • •Mehke naravne ščetine ščitijo nohtno posteljico
  • Ščetine iz polipropilena
  • •Odporne na obrabo
  • •Ne barvajo
  • •Odporne na kisline in lug
  • Ščetine iz naravnih vlaken
  • Nežno do občutljive nohtne kožice
  • Robustno leseno telo
  • Visokokakovostno voščen les
  • Preprečuje obarvanje zaradi umazanije
  • Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih možnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične nasvete ali svetuje, se to izvaja brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del naših pogodbeno dogovorjenih storitev ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*