Baterijsko in pnevmatsko orodje

Popular products from category Baterijsko in pnevmatsko orodje

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

18 V udarni vijačnik AKKU + 2 bateriji 5Ah in polnilec

AW202604194
18V baterijski vrtalnik za vijačenje in vrtanje z ali brez vibracij z velikim navorom 140Nm in vpenjalno glavo 13 mm. V kovčku z 2 baterijama 5Ah in polnilcem.

Baterija 5 Ah in polnilec M-Cube 18 V

AW202602141

Baterija in polnilec zagotavljata zanesljivo moč ter hitro polnjenje za neprekinjeno delo na terenu ali v delavnici.

Kosilnica na nitko (18 V) AGT Compact

AW202604199
18V kosilnica na nitko za košnjo trave na težje dostopnih mestih.

Obrezovalnik žive meje M-Cube 18 V, dolžina meča 610 mm

AW202602140

Akumulatorski škarjasti obrezovalnik žive meje AHS 18 Compact M CUBE omogoča natančne, čiste reze in urejen videz žive meje brez nadležnih kablov.

Pnevmatska račna s 1/4" 4 kotnim zunanjim nastavkom in hitro spojko za priklop na zrak

AW202604193
Pnevmatska račna z 1/4" zunanjim 4-kotnim nastavkom in hitro spojko omogoča hiter priklop na zrak ter učinkovito delo tudi na težje dostopnih mestih. Komplet je praktična rešitev za zanesljivo vijačenje z enostavno uporabo.

Prenosni FM/DAB radio s priloženim 220 V napajalnikom

AW202604196
FM/DAB Radio za poslušanje radijskih postaj ali glasbe prek povezave bluetooth. Deluje s priloženim 220V napajalnikom ali z 18V M-Cube baterijo.

Baterijsko in pnevmatsko orodje

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 79 € Max: 449 €
€79 €449