18 V udarni vijačnik AKKU + 2 bateriji 5Ah in polnilec

449
449
18V baterijski vrtalnik za vijačenje in vrtanje z ali brez vibracij z velikim navorom 140Nm in vpenjalno glavo 13 mm. V kovčku z 2 baterijama 5Ah in polnilcem.
Priloge
Art.-Št.: AW202604194
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik ABS 18 Power Combi, 2 × 5 Ah

Zelo zmogljiv in priročen akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z možnostjo izbire vijačenja, vrtanja ali udarnega vrtanja ter navorom 140 Nm.

  • Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji z izbirnim stikalom funkcij
  • Stalno spremljanje motorja z elektronsko zaščito pri pregrevanju, zagozditvi ali preobremenitvi
  • Učinkovit brezkrtačni EC motor z dolgo življenjsko dobo in stabilno krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo
  • LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetljen delovni prostor
  • Robustna zasnova za zahtevno uporabo na gradbiščih
  • Dolga življenjska doba in manjša obraba
  • 13 mm Röhmova kovinska vpenjalna glava s karbidnimi spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi
  • Elektronsko signalno stikalo
  • Lokacijo orodja je mogoče določiti z modulom W-CONNECT prek baterije W-CONNECT
  • Zadnjo znano lokacijo orodja je mogoče ogledati v aplikaciji ORSYonline
  • Modul W-CONNECT ni vključen v obseg dobave
  • Art. št.: 5701405008
*
*
*

Akumulatorski udarni vrtalni vijačnik ABS 18 Power Combi, 2 × 5 Ah

Zelo zmogljiv in priročen akumulatorski udarni vrtalni vijačnik z možnostjo izbire vijačenja, vrtanja ali udarnega vrtanja ter navorom 140 Nm.

  • Hitro prilagajanje posamezni aplikaciji z izbirnim stikalom funkcij
  • Stalno spremljanje motorja z elektronsko zaščito pri pregrevanju, zagozditvi ali preobremenitvi
  • Učinkovit brezkrtačni EC motor z dolgo življenjsko dobo in stabilno krivuljo hitrosti tudi pod obremenitvijo
  • LED lučka na baterijskem bloku za dobro osvetljen delovni prostor
  • Robustna zasnova za zahtevno uporabo na gradbiščih
  • Dolga življenjska doba in manjša obraba
  • 13 mm Röhmova kovinska vpenjalna glava s karbidnimi spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi
  • Elektronsko signalno stikalo
  • Lokacijo orodja je mogoče določiti z modulom W-CONNECT prek baterije W-CONNECT
  • Zadnjo znano lokacijo orodja je mogoče ogledati v aplikaciji ORSYonline
  • Modul W-CONNECT ni vključen v obseg dobave
  • Art. št.: 5701405008