Pnevmatska račna s 1/4" 4 kotnim zunanjim nastavkom in hitro spojko za priklop na zrak

79,9
79,9
Pnevmatska račna z 1/4" zunanjim 4-kotnim nastavkom in hitro spojko omogoča hiter priklop na zrak ter učinkovito delo tudi na težje dostopnih mestih. Komplet je praktična rešitev za zanesljivo vijačenje z enostavno uporabo.
Priloge
Art.-Št.: AW202604193
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Spojka priključek 1/4" za pnevmatsko pištolo

  • Zunanji navoj
  • Material: jeklo
  • Površina: ZN 8, srebrna
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Prepustnost: 2.100 l/min
  • Temperaturna odpornost: –20 do 100 °C
  • Visoka stopnja pretoka in učinkovita oskrba s stisnjenim zrakom
  • Hermetične povezave za nizko porabo energije in visoko učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki za visoko nosilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Kromirane, nikljane ali pocinkane površine za odpornost proti koroziji
  • Euro profil serije 2000 z nazivnim premerom 7,6 mm
  • Art. št.: 0699100614

Pnevmatska račna DRS 1/4"

Trpežen izvijač z ragljo, regulacijo hitrosti in plastičnim ročajem za zaščito pred tresljaji in mrzlimi rokami.

  • Visok prenos moči in vzdržljivost
  • Natančni planetni menjalnik, idealen za uporabo na nedostopnih mestih
  • Kratek dizajn brez izpušnega zraka v delovnem območju
  • Izpušni zrak je speljan nazaj, stran od delovnega območja
  • Hitrost nastaviva prek vgrajenega krmilnika
  • Vdolbino desno/levo stikalo
  • Priključna cev se ne zapleta
  • Rotacijski priključek za stisnjen zrak preprečuje vdor umazanije
  • Gumirana zaskočna glava
  • Art. št.: 07038140
*
*
*

Spojka priključek 1/4" za pnevmatsko pištolo

  • Zunanji navoj
  • Material: jeklo
  • Površina: ZN 8, srebrna
  • Maksimalni tlak: 16 bar
  • Prepustnost: 2.100 l/min
  • Temperaturna odpornost: –20 do 100 °C
  • Visoka stopnja pretoka in učinkovita oskrba s stisnjenim zrakom
  • Hermetične povezave za nizko porabo energije in visoko učinkovitost
  • Kaljeni jekleni nastavki za visoko nosilnost in dolgo življenjsko dobo
  • Kromirane, nikljane ali pocinkane površine za odpornost proti koroziji
  • Euro profil serije 2000 z nazivnim premerom 7,6 mm
  • Art. št.: 0699100614

Pnevmatska račna DRS 1/4"

Trpežen izvijač z ragljo, regulacijo hitrosti in plastičnim ročajem za zaščito pred tresljaji in mrzlimi rokami.

  • Visok prenos moči in vzdržljivost
  • Natančni planetni menjalnik, idealen za uporabo na nedostopnih mestih
  • Kratek dizajn brez izpušnega zraka v delovnem območju
  • Izpušni zrak je speljan nazaj, stran od delovnega območja
  • Hitrost nastaviva prek vgrajenega krmilnika
  • Vdolbino desno/levo stikalo
  • Priključna cev se ne zapleta
  • Rotacijski priključek za stisnjen zrak preprečuje vdor umazanije
  • Gumirana zaskočna glava
  • Art. št.: 07038140