Kleparski vijaki

Popular products from category Kleparski vijaki

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK S 6KT GLAVO, PREMER 4.8 MM, 100/250 KOSOV

Samovrtalni kleparski vijak je namenjen hitremu in zanesljivemu pritrjevanju kleparskih elementov brez predvrtanja. Odlikujejo ga 6-kotna glava, natančen premer 4,8 mm
Različice: 35
Prikaži vse

SAMOVRTALNI KLEPARSKI VIJAK Z OVALNO TX GLAVO, 4.8X35 MM, 250 KOSOV, RAZLIČNI RAL

Samovrtalni kleparski vijak z ovalno TX-glavo je namenjen hitremu in zanesljivemu pritrjevanju kleparskih elementov brez predvrtanja. Odlikujejo ga natančno vodenje vijačenja, dimenzija 4,8 x 35 mm in različne RAL-barve za usklajen videz spoja.
Različice: 7
Prikaži vse

Kleparski vijaki

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 5 € Max: 15 €
€5 €15