Gradbena kemija

Popular products from category Gradbena kemija

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

BITUMENSKA TESNILNA MASA, 310 ML

AW202604158

Trajno elastična tesnilna masa na bitumenski osnovi z odličnim oprijemom (tudi na vlažne površine), primerna za tesnjenje na ravnih in naklonskih strehah, dimniških in okenskih obrobah, ipd. Uporabna je v vseh vremenskih pogojih in odporna proti staranju. Zelo primerna za nujna popravila.

ČISTILO APLICIRNE PIŠTOLE ZA PU PENO, 500 ML

AW202604181
Čistilo za PU-peno hitro odstrani sveže ostanke pene in omogoča učinkovito čiščenje penastih pištol ter drugih površin. 500 ml doza je prilagojena PU-pištolam, priložena razpršilna glava pa omogoča tudi enostavno zunanje čiščenje.

LEPILO ZA KERAMIČNE PLOŠČICE, CERAFIX, 25 KG

AW202604185
Fleksibilno tanko in srednje-slojno, polimerno izboljšano lepilo za polaganje keramičnih oblog, kot so naravni kamen, porcelanaste ploščice, klinker, opečne ploščice, keramični mozaik, lomljene ploščice in robni elementi.

PIŠTOLA ZA PU PENO, ALUMINIJ

AW202604183
Pištola za PU-peno omogoča natančen nanos pene ter enostavno in učinkovito delo. Aluminijasta izvedba zagotavlja dobro vzdržljivost, zanesljivo tesnjenje in dolgo življenjsko dobo.

PIŠTOLA ZA PU PENO, POLIAMID

AW202604182
Pištola za PU-peno omogoča natančen nanos pene ter enostavno rokovanje pri vsakodnevni uporabi. Poliamidna izvedba je lahka, praktična in primerna za zanesljivo delo.

PIŠTOLA ZA PU PENO, PTFE

AW202604184
Pištola za PU-peno s PTFE-prevleko omogoča natančen nanos in lažje čiščenje po uporabi. Primerna je za zanesljivo in dolgotrajno delo, tudi pri pogostejši uporabi.

Gradbena kemija

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 0 € Max: 199 €
€0 €199