Prenosni FM/DAB radio s priloženim 220 V napajalnikom

129
129
FM/DAB Radio za poslušanje radijskih postaj ali glasbe prek povezave bluetooth. Deluje s priloženim 220V napajalnikom ali z 18V M-Cube baterijo.
Priloge
Art.-Št.: AW202604196
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja

Prenosni radio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robusten akumulatorski radijski sprejemnik za gradbišča z bogatim zvokom, DAB+, USB vhodi in Bluetooth povezavo.

  • Načini predvajanja: DAB/DAB+, FM, Bluetooth, AUX in USB
  • Prednastavljeni izenačevalnik in zmogljiv zvočni sistem za različne aplikacije
  • 2 × 2-palčna visokotonska/srednjetonska zvočnika, vsak 10 W
  • 1 × 6-palčni nizkotonec, 30 W
  • USB-A priključek: 5 V/2 A za polnjenje prenosnih naprav in predvajanje z USB-naprav do 64 GB
  • USB-C priključek: 9 V/2 A za hitro polnjenje prenosnih naprav
  • AUX vhod za predvajanje glasbe prek priloženega AUX kabla
  • Gumirano ohišje z zaščitnim razredom IPX6
  • Udoben ročaj z možnostjo zaklepa
  • Meni v 28 jezikih za nastavitev budilke, svetlosti zaslona in iskanja postaj
  • Napajanje prek 18 V M-CUBE akumulatorske baterije ali priloženega napajalnika
  • Za polnjenje M-CUBE baterije je potreben ustrezen M-CUBE polnilnik
  • Art. št.: 5701458000
*
*
*

Prenosni radio BR 18-DAB+ M-CUBE

Robusten akumulatorski radijski sprejemnik za gradbišča z bogatim zvokom, DAB+, USB vhodi in Bluetooth povezavo.

  • Načini predvajanja: DAB/DAB+, FM, Bluetooth, AUX in USB
  • Prednastavljeni izenačevalnik in zmogljiv zvočni sistem za različne aplikacije
  • 2 × 2-palčna visokotonska/srednjetonska zvočnika, vsak 10 W
  • 1 × 6-palčni nizkotonec, 30 W
  • USB-A priključek: 5 V/2 A za polnjenje prenosnih naprav in predvajanje z USB-naprav do 64 GB
  • USB-C priključek: 9 V/2 A za hitro polnjenje prenosnih naprav
  • AUX vhod za predvajanje glasbe prek priloženega AUX kabla
  • Gumirano ohišje z zaščitnim razredom IPX6
  • Udoben ročaj z možnostjo zaklepa
  • Meni v 28 jezikih za nastavitev budilke, svetlosti zaslona in iskanja postaj
  • Napajanje prek 18 V M-CUBE akumulatorske baterije ali priloženega napajalnika
  • Za polnjenje M-CUBE baterije je potreben ustrezen M-CUBE polnilnik
  • Art. št.: 5701458000