Delovna oprema

Popular products from category Delovna oprema

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

48 x dvojni zategovalni trak z ragljo + kljuko, 5T 50 mm x 10 m

AW202601013

Povezovalni dvodelni trak z ragljo z zategovanjem navzdol, širina 50 mm in dolžina 10 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo v pakiranju po 48 kosov.

48 x dvojni zategovalni trak z ragljo + kljuko, 5T 50 mm x 8 m

AW202601012

Povezovalni dvodelni trak z ragljo z zategovanjem navzdol, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo v pakiranju po 48 kosov.

48 x dvojni zategovalni trak z ragljo + kljuko, 5T 50 mm x 8 m

AW202601014

Povezovalni dvodelni trak z ragljo z zategovanjem navzgor, širina 50 mm in dolžina 8 m, za varno pritrjevanje tovora. Na voljo v pakiranju po 48 kosov.

GUMBNA BATERIJA CR1220, 3 V

AW202604164
Gumbna baterija CR1220, 3 V, je namenjena zanesljivemu napajanju manjših elektronskih naprav. Odlikujejo jo kompaktna zasnova, stabilna napetost in dolga življenjska doba.

PIŠTOLA ZA IZPIHOVANJE + 1/4" SPOJKA

AW202604157
Set pištole za izpihovanje in spojke 1/4" omogoča hitro čiščenje s stisnjenim zrakom ter enostaven priklop brez dodatnega usklajevanja komponent. Odlikujeta ga robustna izvedba in zanesljivo delovanje pri vsakodnevni uporabi.

RDEČE MARKIRNO PISALO (1,5-3 MM)

AW202604168
Rdeče markirno pisalo za trajno označevanje na različnih površinah. Zapis je vodoodporen, obrabno odporen ter odporen na svetlobo in vremenske vplive.

Delovna oprema

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Min: 1 € Max: 619 €
€1 €619