Baterija 5 Ah in polnilec M-Cube 18 V

159
159

Baterija in polnilec zagotavljata zanesljivo moč ter hitro polnjenje za neprekinjeno delo na terenu ali v delavnici.

Priloge
Art.-Št.: AW202602141
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

Baterija Li-Ion 18 V / 5,0 Ah (M-CUBE) W-CONNECT

Kompakten, zmogljiv in vzdržljiv 18 V Li-Ion akumulator za profesionalno in univerzalno uporabo, z optimiziranim odvajanjem toplote ter prikazom stanja napolnjenosti.

  • Nazivna napetost: 18 V / DC
  • Kapaciteta: 5,0 Ah
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Teža: 742 g
  • Združljivost: vsi akumulatorski stroji M-CUBE 18 V
  • Polnilniki: ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
  • W-CONNECT: združljivo (možno povezovanje z dodatno opremo)
  • Toplotno upravljanje: optimizirano ohišje in razporeditev celic za boljše odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo
  • Robustnost: stabilen okvir in zaščitna obloga; zaščita celic pred pregrevanjem in tresljaji
  • Rokovanje: optimizirani zaklepni elementi in oprijemne površine za lažje vstavljanje/odstranjevanje
  • Prikaz napolnjenosti: jasen indikator stanja
  • Art. št.: 5703550000

Polnilnik ALG 18 V M-CUBE

Polnilnik, zasnovan za Li-Ion baterije M-CUBE 18 V, za zanesljivo polnjenje pri vhodni napetosti 220–240 V AC.

  • Uporaba: polnjenje Li-Ion baterij M-CUBE 18 V
  • Vhodna napetost: 220–240 V / AC
  • Hlajenje: pri polnilnikih s polnilnim tokom 8 A ali več aktivno hlajenje pospeši polnjenje priključene baterije
  • Garancija: 3-letna Würth garancija (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 5705808000
  • EAN: 4099618680113
*
*
*

Baterija Li-Ion 18 V / 5,0 Ah (M-CUBE) W-CONNECT

Kompakten, zmogljiv in vzdržljiv 18 V Li-Ion akumulator za profesionalno in univerzalno uporabo, z optimiziranim odvajanjem toplote ter prikazom stanja napolnjenosti.

  • Nazivna napetost: 18 V / DC
  • Kapaciteta: 5,0 Ah
  • Tip baterije: Li-Ion
  • Teža: 742 g
  • Združljivost: vsi akumulatorski stroji M-CUBE 18 V
  • Polnilniki: ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
  • W-CONNECT: združljivo (možno povezovanje z dodatno opremo)
  • Toplotno upravljanje: optimizirano ohišje in razporeditev celic za boljše odvajanje toplote in dolgo življenjsko dobo
  • Robustnost: stabilen okvir in zaščitna obloga; zaščita celic pred pregrevanjem in tresljaji
  • Rokovanje: optimizirani zaklepni elementi in oprijemne površine za lažje vstavljanje/odstranjevanje
  • Prikaz napolnjenosti: jasen indikator stanja
  • Art. št.: 5703550000

Polnilnik ALG 18 V M-CUBE

Polnilnik, zasnovan za Li-Ion baterije M-CUBE 18 V, za zanesljivo polnjenje pri vhodni napetosti 220–240 V AC.

  • Uporaba: polnjenje Li-Ion baterij M-CUBE 18 V
  • Vhodna napetost: 220–240 V / AC
  • Hlajenje: pri polnilnikih s polnilnim tokom 8 A ali več aktivno hlajenje pospeši polnjenje priključene baterije
  • Garancija: 3-letna Würth garancija (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 5705808000
  • EAN: 4099618680113