Obrezovalnik žive meje M-Cube 18 V, dolžina meča 610 mm

249
249

Akumulatorski škarjasti obrezovalnik žive meje AHS 18 Compact M CUBE omogoča natančne, čiste reze in urejen videz žive meje brez nadležnih kablov.

Priloge
Art.-Št.: AW202602140
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

AHS 18 Compact M-CUBE – akumulatorski škarje za živo mejo

Zmogljive 18 V akumulatorske škarje za živo mejo za prilagodljivo delo brez kabla, namenjene natančnim rezom in čistemu rezultatu.

  • Napajanje: 18 V (DC)
  • Uporaba: idealno za natančne reze in čist zaključek
  • Razmik med zobmi: 20 mm
  • Dolžina reza: 610 mm (učinkovito tudi pri večjih živih mejah)
  • Ergonomija: ergonomska zasnova in majhna teža za udobno rokovanje
  • Teža (brez baterije): 4,3 kg
  • Teža (orodje + baterija): 5,0 kg
  • Garancija: 3-letna Würth garancija (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 5701433000
  • EAN: 4099618482199
*
*
*

AHS 18 Compact M-CUBE – akumulatorski škarje za živo mejo

Zmogljive 18 V akumulatorske škarje za živo mejo za prilagodljivo delo brez kabla, namenjene natančnim rezom in čistemu rezultatu.

  • Napajanje: 18 V (DC)
  • Uporaba: idealno za natančne reze in čist zaključek
  • Razmik med zobmi: 20 mm
  • Dolžina reza: 610 mm (učinkovito tudi pri večjih živih mejah)
  • Ergonomija: ergonomska zasnova in majhna teža za udobno rokovanje
  • Teža (brez baterije): 4,3 kg
  • Teža (orodje + baterija): 5,0 kg
  • Garancija: 3-letna Würth garancija (po pogojih proizvajalca)
  • Art. št.: 5701433000
  • EAN: 4099618482199