Zunanje čiščenje vozil
Popular products from category Zunanje čiščenje vozil
Sredstvo za nego plastičnih delov Perfect Multi
Neguje, hrani in obnavlja plastične površine vseh vrst ter pušča svilnato sijajno plast
- Vonj/Dišava: Sadna
- Barva: Mlečna
- Kemijska osnova: Vodna silikonska raztopina
- Gostota: 0,995 g/cm³
- Rok uporabe od izdelave: 60 mesecev
- Brez AOX: Da
- Ne brez silikona.
Različice: 1
Prikaži vse
Aktivni šampon Perfect
Odstranjuje močne oljne in maščobne nečistoče, pa tudi saje, smolo, ostanke insektov in umazanijo s ceste
- Kemijska osnova: Amfoterni tensidi
- Barva: Svetlo rumena
- pH-vrednost / pogoji: 13 / pri 20°C
- Gostota / pogoji: 1,09 g/cm³ / pri 20°C
- Rok uporabe od izdelave: 36 mesecev
- Brez AOX: Da
- Brez silikona: Da
- Brez fosfatov: Da
- Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 1
Prikaži vse
Tekoči vosek
Hitro in nežno odstrani smolo z laka, steklenih površin in plastičnih delov.
- Vsebina: 400 ml
- Teža izdelka (na kos): 432 g
- Pakiranje: Aerosolna pločevinka
- Barva: Brezbarvna
- Gostota / pogoji: 0,0001 kg/m³ pri 20 °C
- Rok uporabe od proizvodnje / pogoji: 24 mesecev pri 20 °C
Različice: 1
Prikaži vse
Odstranjevalec insektov
S posebno formulo pene za hitro in zanesljivo odstranjevanje ostankov žuželk na steklenih, kromiranih, lakiranih in plastičnih površinah.
Različice: 1
Prikaži vse
Tekočina za nego površin iz umetnih mas
Visokokakovostna nega plastike za notranje in zunanje dele vozila
- Embalaža: Kanister
- Vonj/Dišava: Aromatičen
- Barva: Brezbarvna
- Kemijska osnova: Ogljikovodik
- Gostota: 0,762 g/cm³
- Minimalna temperatura vžiga: 32 °C
- Rok uporabe od izdelave: 24 mesecev
- Biološko razgradljivo: Da
- Brez AOX: Da
- Ne brez silikona.
Različice: 1
Prikaži vse