Tekoči vosek

Hitro in nežno odstrani smolo z laka, steklenih površin in plastičnih delov.

  • Vsebina: 400 ml
  • Teža izdelka (na kos): 432 g
  • Pakiranje: Aerosolna pločevinka
  • Barva: Brezbarvna
  • Gostota / pogoji: 0,0001 kg/m³ pri 20 °C
  • Rok uporabe od proizvodnje / pogoji: 24 mesecev pri 20 °C
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE
Lastnosti
  • Močno specialno čistilo za enostavno in nežno odstranjevanje smole in drugih trdovratnih nečistoč s površin, odpornih na topila, kot so laki, steklo, krom in plastika.
Opomba

Ni primerno za uporabo na akrilnem in pleksi steklu (npr. okna prikolic in avtodomov). Ne uporabljajte na vročih površinah ali pri močni sončni svetlobi. Pred uporabo preizkusite združljivost materiala na neopaznem mestu.

Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text
Lastnosti
  • Močno specialno čistilo za enostavno in nežno odstranjevanje smole in drugih trdovratnih nečistoč s površin, odpornih na topila, kot so laki, steklo, krom in plastika.
Opomba

Ni primerno za uporabo na akrilnem in pleksi steklu (npr. okna prikolic in avtodomov). Ne uporabljajte na vročih površinah ali pri močni sončni svetlobi. Pred uporabo preizkusite združljivost materiala na neopaznem mestu.

*
*
*